船舶用品・漁業資材 :「abc粉末消火器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1式
2,698 税込2,968
当日出荷

規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約255 全高(mm)約580 外径(Φmm)胴体:156 ホース長さ(mm)約400 放射距離約4~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 作動温度(℃)-30~+55
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります