船舶用品・漁業資材 :「bmo ワカサギ」の検索結果
単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
高さ(mm)110~280
質量(g)975
台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250
有効寸法(mm)リール台:200×99
使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5
材質樹脂
ねじ規格M5(特殊ナット)
仕様付属ノブタイプ:ノブM
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂
内寸(mm)【ホルダー】160×160
対応【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂
レール(mm)【付属】600
レールタイプ【付属】つりピタ600
万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースステンクランプベース
材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
取付可能板厚(mm)万力:~85
アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
レール長さ(mm)640mm
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ワカサギレールシステム(置き型)のスタンド部のスペアパーツです。
材質樹脂/アルミ
寸法(mm)35×77×155、【有効拡張】97
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
ワカサギレールシステム(置き型)の土台部分です。極みシリーズ規格のソケットが付いています。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ソケット
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)250×140
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂
対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
BMOの「アルミレール」に「つりピタレール」を取付するためのパーツです。
好きな長さの「つりピタレール」を同時に使うことで、ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
セット内容1セット(2個)
材質ステンレス/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×77×78
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
エサ箱やカウンターなど、手元に必要な小物を全て置いてもスペースに余裕があるステンレス製の浅型トレイです。ステンレス製なので錆びにくく、浅型なので小物の取り出しもストレス無し!。レールの中心に設置可能なので、作業効率もUPします。磁石が付くため、小物に磁石をつけて転がり対策が可能です。
材質ステンレス/樹脂
寸法(mm)【トレイ】330×170×15
可動範囲(mm)前後30(3段階)
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
使いやすい!ちょうどいいサイズのワカサギ釣り用ライブウェルネット!
適合【バケツ】伸和社製角型3L
材質ABS
寸法(mm)152×155×130
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
ステンレス製のワカサギリール台DX(置き型)のスペアパーツです。
材質ステンレス/樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)【リール台】208×112
高さ(mm)110~280
質量(g)1375
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250
有効寸法(mm)【リール台】200×99
可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)250×140
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースレールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂/スポンジ
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
取付【対応方向】水平(横方向)のみ
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
レール長さ(mm)800
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140
レール長さ(mm)640
可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)150
パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。
錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。
L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
ワカサギリール台DX(置き型)に使用されているエクステンドアームです。ギア部分がステンレス製なので、従来のアルミ&樹脂タイプのエクステンドアームと比べて、。ギア部分の剛性や強度が高く、安定感があります。また、ギア部分の強度やオールステンレス製のエクストンドアームSNに比べると軽量でなので、。他のアタッチメントと組み合わせて使用した際の総重量を抑えることができます。
材質アルミ/ステンレス/樹脂
サイズ(mm)【最大拡張】150
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)~60
取付方向垂直のみ
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)アルミ
材質【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)6.6
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。
BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。
万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。
取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。
板厚(mm)~158
取付方向水平/垂直
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース
BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応
万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ
取付板厚(mm)~75
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース付属なし
可動範囲(mm)(アーム)80
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。