土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法C(mm)20 定尺(m)20
1巻(20m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法D(mm)16 定尺(m)20
1巻(20m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング