自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。
カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。
被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。
コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。
押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。
仕様体積膨張倍率:2倍
色グレー
タイプ一成分型カートリッジタイプ
硬度A25~40
伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490
外観ペースト状
押出し性6秒
引張強度(N/mm2)1.96以上
スランプ(mm)1
引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20
タックフリータイム(時間)6
1本(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
21日以内出荷
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。