土木資材 :「土木シート」の検索結果

土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF4
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用 厚さ(mm)2.8 幅(cm)124 長さ(m)30 網目(mm)8×8 降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向) 参考質量(kg)15/巻 材質高密度ポリエチレン 仕様開孔率:75%
1巻
46,980 税込51,678
3日以内出荷

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります