土木資材 :「雨水侵入防止」の検索結果
土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。
用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。
セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚
長さ(mm)【ジョイント】100
幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200
高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75
本体高さ(mm)33
本体長さ(mm)1000
本体幅(mm)50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、コーナー部からの水漏れを防止できます。独立発泡PE素材を採用しているので、柔軟性があります。形状はL型です。
用途アクアクローズのコーナー箇所に。
長さ(mm)138
幅(mm)48
厚さ(mm)40
1式(2枚組)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。