ワイヤーキャッチ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200未満(1)
200~400未満(2)
400~600未満(2)
1000~1200未満(1)
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1253 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)20 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1250 全長(mm)270 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 寸法A(mm)18 寸法D(mm)1 寸法E(mm)5 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1259 全長(mm)480 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法E(mm)7 寸法B(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
2,598 税込2,858
欠品中

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1249 全長(mm)150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 寸法A(mm)18 寸法D(mm)1 寸法E(mm)5 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
899 税込989
当日出荷