吊具用洋灯吊 :「研磨 機械」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(2)
ステンレス(1)
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類洋灯吊
表面処理(本体)バレル研磨
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。