吊具用洋灯吊 :「8mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(7)
ステンレス(2)
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2050
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)10
種類洋灯吊
寸法L(mm)75
ねじ径M-4
寸法L1(mm)37
寸法A(mm)8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法B(mm)38
寸法T(mm)1
寸法W(mm)19
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.05
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2053
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)77
種類洋灯吊
寸法L(mm)155
ねじ径M-8
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)22
寸法S(mm)25
寸法D(mm)7
寸法B(mm)67
寸法T(mm)2
寸法W(mm)40
寸法R(mm)12.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。