1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
SUS304(1)
ステンレス(1)
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに 付属品カットアンカー トラスコ品番849-1566 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11 寸法D(mm)6 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法B(mm)11 寸法T(mm)2 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28 表面処理(本体)ヘアーライン 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)
1個
599 税込659
当日出荷