絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • AIOULE(ふじわら)(16)
  • イーグルクランプ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • エスコ(1)
  • 三友(1)
  • TRUSCO(1)
材質
  • SUS304(12)
  • SUS316(3)
  • ステンレス(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ)水本機械製作所
659税込725
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所T型ナット(ブネジ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
ステンレス ロックターミナルアイ 水本機械製作所ステンレス ロックターミナルアイ水本機械製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス T型ナット 水本機械製作所ステンレス T型ナット水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm水本機械製作所
389税込428
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0653材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0654材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm水本機械製作所
489税込538
1袋
3日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番849-0819全長(mm)93材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類アイプレート寸法L(mm)93内径(Φmm)20寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12仕上バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長120mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長120mm水本機械製作所
999税込1,099
1袋
3日以内出荷
トラスコ品番849-0864全長(mm)120材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転ロックスナップ 水本機械製作所ステンレス 回転ロックスナップ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
ステンレス 回転パッドナット 水本機械製作所ステンレス 回転パッドナット水本機械製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
ステンレス ワイヤーコースリング 水本機械製作所ステンレス ワイヤーコースリング水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
ステンレス モヒカン 水本機械製作所ステンレス モヒカン水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途荷役ロープなどの端末金具として。種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法L(mm)85材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス パッドナット 水本機械製作所ステンレス パッドナット水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
ステンレス 回転パッドナット 水本機械製作所ステンレス 回転パッドナット水本機械製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さいトラスコ品番849-8637材質(本体)ステンレス質量(g)50種類その他金具寸法H(mm)53ねじ径M-8寸法d(mm)5.2寸法A(mm)38寸法B(mm)27寸法C(mm)20寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.29
ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所ステンレス ロックターミナルボルト水本機械製作所
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所ステンレス ロックターミナルフォーク水本機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm水本機械製作所
429税込472
1個
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0652材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0656材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0655材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長84mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長84mm水本機械製作所
469税込516
1袋
4日以内出荷
トラスコ品番849-0863全長(mm)84材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm水本機械製作所
499税込549
1袋
4日以内出荷
トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長100mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長100mm水本機械製作所
499税込549
1袋
4日以内出荷
トラスコ品番849-0862全長(mm)100材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーコースリング 水本機械製作所ワイヤーコースリング水本機械製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス質量(g)37種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
その他金具