絞り込み
材質
- SUS304(18)
- SUS316(3)
- ステンレス(23)
ブランド
- 水本機械製作所
- AIOULE(ふじわら)(16)
- イーグルクランプ(3)
- 三友(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「材質」から絞り込む
SUS304(18)
SUS316(3)
ステンレス(23)

ステンレス ロックターミナルボルト
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス ロックターミナルアイ
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス ロックターミナルフォーク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0654材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス パッドナット
水本機械製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
ステンレス T型ナット
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm
水本機械製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-0384材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法d(mm)14寸法t(mm)2寸法D(mm)89.1寸法D1(mm)32寸法T(mm)300寸法W(mm)300寸法P(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トグルピン用プレート
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個5日以内出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法T(mm)4寸法b(mm)5
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。トラスコ品番317-2904材質材質:ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22寸法d(mm)3.3寸法L1(mm)75寸法L2(mm)22.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
クリート
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転ロックスナップ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
ステンレス 回転パッドナット
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
ステンレス ワイヤーコースリング
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
ステンレス モヒカン
水本機械製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途荷役ロープなどの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法L(mm)85包装JAN付袋入り
ステンレス 回転パッドナット
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さいトラスコ品番849-8637材質(本体)ステンレス質量(g)50種類その他金具寸法H(mm)53ねじ径M-8寸法d(mm)5.2寸法A(mm)38寸法B(mm)27寸法C(mm)20寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.29
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm
水本機械製作所¥389税込¥4281個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0653材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0656材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0655材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm
水本機械製作所¥489税込¥5381袋(1個)当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番849-0819全長(mm)93材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類アイプレート寸法L(mm)93内径(Φmm)20寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12仕上バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長84mm
水本機械製作所¥469税込¥5161袋4日以内出荷トラスコ品番849-0863全長(mm)84材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長120mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991袋3日以内出荷トラスコ品番849-0864全長(mm)120材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長100mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0862全長(mm)100材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
T型ナット(ブネジ)
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784