ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm水本機械製作所4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0653材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm水本機械製作所当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0654材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm水本機械製作所翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0652材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm水本機械製作所翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0656材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm水本機械製作所翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0655材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm水本機械製作所3日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番849-0819全長(mm)93材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類アイプレート寸法L(mm)93内径(Φmm)20寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12仕上バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539