1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-fal(ティファール)スチーム ラフレ
圧倒的なスチーム量とこだわりのかけ面で衣類をまるごとリフレッシュできる、超軽量コンパクト衣類スチーマー。これ1台でハンガーにかけたままサッとシワのばしも、アイロン台でしっかりプレスすることも出来ます。1台2役で毎日の衣類ケアに活躍します。平均17g/分のパワフルスチームで、シワもニオイも一気にリフレッシュできます。指が疲れにくいワンプッシュおまかせスチーム。スチームボタンを1度押すと、連続で1分間スチームが出続けます。ダブル先細りチップの付いたかけ面(セラミック)。すべりが良く、小回りが利く形状なのでアイロンがけしにくいボタン周りなどもしっかりプレスできます。140mlのたっぷり容量でたくさんの衣類を一気にケアできます。水量がいつでも見えるので給水のタイミングも分かりやすいです。
用途洋服のシワのばしやアイロン掛けに。 仕様スチーム量設定:2段階 付属品スタンド、計量カップ 質量(g)約680 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×126 温度設定3段階 運転時間(分)14(中温設定時) 水タンク容量(mL)140 立ち上がり時間(s)19(高温設定時)
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります