アイロン :「計量 1ml」の検索結果
圧倒的なスチーム量とこだわりのかけ面で衣類をまるごとリフレッシュできる、超軽量コンパクト衣類スチーマー。これ1台でハンガーにかけたままサッとシワのばしも、アイロン台でしっかりプレスすることも出来ます。1台2役で毎日の衣類ケアに活躍します。平均17g/分のパワフルスチームで、シワもニオイも一気にリフレッシュできます。指が疲れにくいワンプッシュおまかせスチーム。スチームボタンを1度押すと、連続で1分間スチームが出続けます。ダブル先細りチップの付いたかけ面(セラミック)。すべりが良く、小回りが利く形状なのでアイロンがけしにくいボタン周りなどもしっかりプレスできます。140mlのたっぷり容量でたくさんの衣類を一気にケアできます。水量がいつでも見えるので給水のタイミングも分かりやすいです。
用途洋服のシワのばしやアイロン掛けに。
仕様スチーム量設定:2段階
付属品スタンド、計量カップ
質量(g)約680
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×126
温度設定3段階
運転時間(分)14(中温設定時)
水タンク容量(mL)140
立ち上がり時間(s)19(高温設定時)
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。