ボルト・スクリュー :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじミリネジ
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途パネル等を吊るのに適しています。
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類連結金具
寸法L(mm)22
ねじ径W1/4
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)36
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28
適合ドリル径(mm)11
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじブネジ
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)150
種類連結金具
寸法L(mm)50
寸法H(mm)32
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)25
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。