5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIOULE(ふじわら)スモール丸カン
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)90 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)38 寸法A(mm)30 寸法t(mm)3 寸法D(mm)6 寸法B(mm)35 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ウッドスクリュー
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316) 種類連結金具
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)150 種類連結金具 寸法L(mm)50 寸法H(mm)32 ねじ径M10 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)25 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)68 種類連結金具 寸法L(mm)22 ねじ径W1/4 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)36 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28 適合ドリル径(mm)11 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷