絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 水本機械製作所(45)
  • エスコ(13)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • アイアイ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ラクテム(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(24)
  • アルミニウム(2)
  • スチール(35)
  • ステンレス(56)
  • ポリエチレン(PE)(3)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用荷重
  • 0.1kN未満(5)
  • 0.1~0.5kN未満(20)
  • 0.5~1kN未満(26)
  • 1~5kN未満(27)
  • 5~10kN未満(14)
  • 10~15kN未満(4)
  • 15~20kN未満(3)
  • 200kg未満(19)
  • 200~400kg未満(12)
  • 400~600kg未満(6)
  • 600~800kg未満(5)
  • 800~1000kg未満(4)
  • 1000~1500kg未満(3)
  • 1500kg以上(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS304
SUS316(24)
アルミニウム(2)
スチール(35)
ステンレス(56)
ポリエチレン(PE)(3)
(2)
黄銅(真鍮)(3)
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCOステンレスワイドスピードキャッチTRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンリングキャッチ アイアイステンリングキャッチアイアイ
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)水本機械製作所(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)リングキャッチ ステンレスAIOULE(ふじわら)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ TRUSCOステンレスリングキャッチTRUSCO
699税込769
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
口広リングキャッチ 水本機械製作所口広リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Jジョイント 水本機械製作所ステンレス Jジョイント水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCOオープンフックP型 ステンレス製TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
クイックキャッチ TRUSCOクイックキャッチTRUSCO
719税込791
1袋
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
リングキャッチ SUS304 ラクテムリングキャッチ SUS304ラクテム
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
ブロンズリングキャッチ AIOULE(ふじわら)ブロンズリングキャッチAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2198材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)152種類スイベルスナップ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mmエスコ
1,370税込1,507
1個
翌々日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5
オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンリング ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス 強力リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 強力リングキャッチ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所ステンレス ネジ止めJジョイント水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス ナス型リングキャッチ水本機械製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス DCリングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所ステンレス コネクティングリンク水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2708材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)49レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1127材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32種類リングキャッチ寸法L(mm)63寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1126材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類リングキャッチ寸法L(mm)55寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)6寸法d2(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
ステンレス OPMMリング 水本機械製作所ステンレス OPMMリング水本機械製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所ステンレス ネジ止めJジョイント水本機械製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ターンキャッチ(ステンレス製) 水本機械製作所ターンキャッチ(ステンレス製)水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ5mm ネジ止め J型ジョイントエスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
ステンレスリングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスリングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1個
4日以内出荷
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質SUS304
ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら)ガンメタリングキャッチAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm エスコねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mmエスコ
2,630税込2,893
1個
3日以内出荷
六角レンチで再び開くことができます。
材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-13

吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

楕円