9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
SUS304(8)
ステンレス(9)
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2203 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)80 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)74 寸法S(mm)24 寸法D(mm)8 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3442 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)44 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法H(mm)31 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類リングキャッチ 寸法L(mm)24 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

トラスコ品番849-0842 材質ステンレス 長さ(mm)61 種類リングキャッチ 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2600 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)95 種類リングキャッチ 寸法L(mm)80 寸法S(mm)16 寸法D(mm)8 寸法E(mm)9.8 寸法B2(mm)18 寸法B1(mm)20.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)3.43
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1128 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)72 種類リングキャッチ 寸法L(mm)84 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法W(mm)41 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2709 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)72 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)61 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)3.43
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2720 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)72 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)61 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)3.43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3446 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)44 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法H(mm)31 レンチサイズ(mm)2 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります