2ページ目: 楕円

177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
1,998税込2,198
1個
欠品中
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)138種類リングキャッチ使用荷重(kg)700
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
689税込758
1個
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
Jリンク 水本機械製作所Jリンク水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
オープンリング 水本機械製作所オープンリング水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
材質ステンレス種類リングキャッチ
クイックリング (真鍮製) エスコクイックリング (真鍮製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質真鍮
SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業SUS リングキャッチ 両ネジ大洋製器工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイントニッサチェイン
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質表面処理ユニクロ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mmエスコ
1,370税込1,507
1個
翌々日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンリング ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 口広リングキャッチ水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所ステンレス ネジ止めJジョイント水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス ナス型リングキャッチ水本機械製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス DCリングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所ステンレス コネクティングリンク水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
ステンレススクリューキャッチ 3mm ニッサチェインステンレススクリューキャッチ 3mmニッサチェイン
499税込549
1個
当日出荷
ネジ式ですので簡単に開閉できます。 線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具トラスコ品番788-5237材質ステンレス質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス使用荷重(kN)0.04
58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5
31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)280寸法A(mm)11.5寸法E(mm)12.5内高(mm)31.5口の開き(mm)5.5内幅(mm)11.5
29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)8.1種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)220寸法A(mm)10寸法E(mm)11内高(mm)29口の開き(mm)5内幅(mm)10
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
445税込490
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)36種類リングキャッチ寸法d(mm)6使用荷重(kg)200寸法b(mm)14寸法h(mm)45寸法m(mm)7.5
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
10x72mm クイックリング(鉄製) エスコ10x72mm クイックリング(鉄製)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CV-18材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)550表面処理亜鉛メッキ
9.0x65mm クイックリング(鉄製) エスコ9.0x65mm クイックリング(鉄製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CV-17材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)450表面処理亜鉛メッキ
7.0x54mm クイックリング(鉄製) エスコ7.0x54mm クイックリング(鉄製)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CV-15材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)275表面処理亜鉛メッキ
6.0x45mm クイックリング(鉄製) エスコ6.0x45mm クイックリング(鉄製)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-14材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)200表面処理亜鉛メッキ
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)230種類リングキャッチ使用荷重(kg)800
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
1,398税込1,538
1個
欠品中
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
969税込1,066
1個
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350
ステンレス リングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm水本機械製作所
699税込769
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-0834材質ステンレス長さ(mm)25.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンキャッチ 水本機械製作所ステンレス ターンキャッチ水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス種類リングキャッチ
ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所ステンレス スピードキャッチ水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2198材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)152種類スイベルスナップ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1127材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32種類リングキャッチ寸法L(mm)63寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98

吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

楕円