三角 :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3014
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)79
寸法S(mm)11
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)53
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
トラスコ品番849-3011
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)38
寸法S(mm)6.5
寸法D(mm)4
寸法E(mm)4.2
仕上バレル研磨
寸法W1(mm)41.5
寸法W2(mm)27
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.34
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3012
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法W1(mm)53
寸法W2(mm)37
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3013
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)42
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)58
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法W1(mm)63.5
寸法W2(mm)42
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3010
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法W1(mm)33.5
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
『吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 楕円
- ナス型リングキャッチ
- 三角
- 四角
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。