三角 :「三角 環」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3014
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)79
寸法S(mm)11
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)53
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 楕円
- ナス型リングキャッチ
- 三角
- 四角
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。