リンク :「安全 鎖」の検索結果
RS Pro スプリットリングキット. RS Pro スプリットリングキットには、スプリットリングの各種サイズと交換用パックの品番情報が入ったプラスチック製コンパートメントボックスに入っています。このキットには、最も一般的なサイズのスプリットリングが含まれていて、今後の用途に必要なサイズの接続リングが分からない場合に特に便利です。 RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。. 特長と利点:. 炭素鋼製 ニッケルめっき仕上げ コンパートメントボックス入りで、簡単に識別できます スプリットリング アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング. キットの内容: 直径 9.5 mm x 20 直径: 13 mm x 20 直径: 16 mm x 20 直径 20 mm x 20 直径 25 mm x 12 直径 28 mm x 12 直径 30 mm x 15 mm 直径 32 mm x 15 直径 38 mm x 20. 代表的用途:. スプリットリングは、キーリングとして使用されるか、物体を安全に取り付けるのに最適な留め金を接続するため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. 交換用スプリットリングは別売り: ; 866-490 866-490 - 直径 9.5 mm ; 866-507 - 866-507 - 直径 13 mm ; 866-513 866-513 - 直径 16 mm ; 866-529 866-529 - 直径 20 mm ; 866-535 866-535 - 直径 25 mm ; 866-541 866-541 - 直径 28 mm ; 866-557 866-557 - 直径 30 mm ; 866-563 866-563 - 直径 32 mm ; 866-579 866-579 - 直径 38 mm RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリングキット内容量 = 154
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。