手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度アップします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
トラスコ品番208-1040
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
寸法L(mm)35
寸法D(mm)8
アズワン品番64-8715-30
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
トラスコ品番208-2936
アズワン品番64-8729-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥369
税込¥406
翌日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.78
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。