356件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所Cリンク ステンレス製
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
1袋(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Cカン ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1セット(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-70 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)28 種類リンク 内径(Φmm)50 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA638DN-65 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)13.6 種類リンク 内径(Φmm)35 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
120 税込132
当日出荷

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-42 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨 質量(g/個)2
1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA628RS-820 材質 寸法(mm)24.7×27 材質(本体) 質量(g)4 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)20
1個
165 税込182
当日出荷

エスコ品番EA628RS-720 材質 サイズ14.5×26.5 質量(g)2.8 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)9×21 適合バンド幅(mm)20 サイズ(mm)14.5×26.5
1個
120 税込132
当日出荷

一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-150 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)7 寸法B(mm)62 寸法C(mm)33 適合バンド幅(mm)50 寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
1個
570 税込627
当日出荷

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525 材質亜鉛ダイカスト 種類リンク 寸法D(mm)2 寸法B(mm)32 寸法C(mm)23 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
200 税込220
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。 材質SUS304相当 材質(本体)SUS303 使用荷重(kg)3 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類並目
1本
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ
1袋(50個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ
1袋(20個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックZコート打抜きリング
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に 材質S45C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として 材質合金鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール 線径(Φmm)17 使用荷重(kg)2268 プレート寸法(mm)44×64 リング幅(mm)74
1個
2,660 税込2,926
欠品中

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) 種類リンク 内径(Φmm)30 線径(Φmm)2.2
1ケース(8本)
269 税込296
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(25個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 タイプスクエア型 種類リングキャッチ 表面処理(本体)亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0949
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質ステンレス(AISI316L) 種類リングキャッチ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-93 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)39 種類リンク 内径(Φmm)25.4 線径(Φmm)3.8 表面処理研磨 寸法C(mm)3.8
1個
450 税込495
当日出荷

エスコ品番EA638D-6 材質スチール 形状【線】半円 質量(g)約145 種類リンク 内径(Φmm)約51.2 線径(Φmm)約3.1 寸法A(mm)約3.1 寸法B(mm)約4.5
1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷

エスコ品番EA628RS-725 材質 サイズ16.5×32.3 質量(g)3.4 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)11×27 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)16.5×32.3
1個
165 税込182
当日出荷

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)15 種類リンク 内径(Φmm)13 使用荷重(kg)4
1個
93 税込102
当日出荷

チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)7 寸法D(mm)3 寸法W(mm)5
1個
129 税込142
8日以内出荷

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)316 種類リンク
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)198 種類リンク 寸法L(mm)90 使用荷重(kg)120 寸法D(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨
1個
28 税込31
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2318 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
279 税込307
当日出荷

水本機械製作所ベルトフック
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 材質バネ用鋼硬線 種類リンク 表面処理ニッケル
1袋(8個)ほか
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
1箱(8個)
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)1.24 内径(Φmm)100 使用荷重(t)2.5 線径(Φmm)22
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷