絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(5)
  • TRUSCO(1)
材質
  • SUS304
  • スチール(4)
  • ステンレス(14)
使用荷重[kN]
  • 0.03(2)
  • 0.07(2)
  • 0.15(1)
  • 0.196(1)
  • 0.2(3)
  • 0.29(2)
  • 0.294(1)
  • 0.49(3)
  • 0.98(2)
  • 1.47(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS304
スチール(4)
ステンレス(14)
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプSカン 水本機械製作所ステンレス パイプSカン水本機械製作所
149税込164
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ペリカンSフック TRUSCOペリカンSフックTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm 水本機械製作所ステンレス パイプSカン 全長61.8mm水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03

吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状