特殊形状 :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(4)
ステンレス(4)
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2677
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)21
種類Sカン
寸法L1(mm)88
寸法S(mm)28
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)80
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)40
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2674
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)7
種類Sカン
寸法L1(mm)50
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)44
寸法W1(mm)13.5
寸法W2(mm)23
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2676
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)16
種類Sカン
寸法L1(mm)65
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)57
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)35
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2675
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)12
種類Sカン
寸法L1(mm)61.8
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3.4
寸法L2(mm)55
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)29.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。