ツイスト :「エスカ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(1)
アルミニウム(2)
ステンレス(1)
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。