7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(mm)1000 長さ(m)1 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)45
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります