菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。
トラスコ品番556-9950
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)
形状丸型
厚さ(mm)2
直径(Φmm)8
高さ(mm)2
1セット(5シート)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。