ゴム素材 :「耐候性 ゴム」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに 厚さ(mm)15 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 密度0.11
1巻
119,800 税込131,780
7日以内出荷

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります