絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
長さ(mm)
  • 10000
  • 100(46)
  • 200(45)
  • 300(101)
  • 400(30)
  • 450(31)
  • 500(93)
  • 600(58)
  • 700(28)
  • 800(28)
  • 900(46)
  • 1000(240)
  • 1100(27)
  • 1200(37)
  • 1380(49)
  • 1820(35)
  • 1850(52)
  • 2000(50)
  • 2030(38)
  • 5000(21)
材質
  • その他(1)
  • エラストマー(2)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリオレフィンフォーム(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 炭素繊維(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アキレス(4)
  • エスコ(3)
  • コクゴ(3)
  • 協和産業(マット)(2)
  • アズワン(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 積水成型工業(1)
  • 日東電工(1)
  • 永興化成(1)
  • 吉野(1)
  • くればぁ(1)
  • 積水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヤマット 永興化成ツヤマット永興化成(31件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ平板マット ツヤマット PVC製モノタロウ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)(表)緑、(裏)黒幅(mm)915厚さ(mm)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軟質塩化ビニールシート コクゴ軟質塩化ビニールシートコクゴ
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)915
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付 SUGICO(スギコ)東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)アキレス
24,980税込27,478
1巻(10m)
5日以内出荷から8日以内出荷
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
防水シート くればぁ防水シートくればぁ
56,980税込62,678
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ軟質塩化ビニール幅広シートコクゴ
33,980税込37,378
1巻(10m)
4日以内出荷から13日以内出荷
PTFE片面処理済シート 日東電工PTFE片面処理済シート日東電工
13,980税込15,378
1巻(10m)
4日以内出荷から64日以内出荷
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10幅(mm)300
ビニラス アキレスビニラスアキレス
43,980税込48,378
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
ビニラス アキレスビニラスアキレス
43,980税込48,378
1巻(10m)
5日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000定尺(m)10
ソフトンロイヤル 協和産業(マット)ソフトンロイヤル協和産業(マット)
92,980税込102,278
1本(10m)
翌々日出荷
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)厚さ(mm)5.5幅(mm)1000長さ(m)10質量(kg)32
ソフトン 協和産業(マット)ソフトン協和産業(マット)
59,980税込65,978
1本(15m)
翌々日出荷
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000
ケブラー生地 (耐切創) エスコケブラー生地 (耐切創)エスコ
70,600税込77,660
1枚
16日以内出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ソフトロンS 積水成型工業ソフトロンS積水成型工業
43,980税込48,378
1箱(5巻)
14日以内出荷から59日以内出荷
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000
ソフトロンS 積水ソフトロンS積水
57,980税込63,778
1箱(5巻)
4日以内出荷
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。トラスコ品番240-9189材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1030厚さ(mm)3
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
73,980税込81,378
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
ビニカコート コクゴビニカコートコクゴ
65,980税込72,578
1巻(10m)
7日以内出荷
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10m アズワンフッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10mアズワン
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷
幅(mm)1150長さ(m)10耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)吉野
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)10エスコ品番EA911AS-2厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)10エスコ品番EA911AS-12厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材