絞り込み
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(3)
長さ(mm)
  • 5000
  • 100(46)
  • 200(45)
  • 300(101)
  • 400(30)
  • 450(31)
  • 500(93)
  • 600(58)
  • 700(28)
  • 800(28)
  • 900(46)
  • 1000(240)
  • 1100(27)
  • 1200(37)
  • 1380(49)
  • 1820(35)
  • 1850(52)
  • 2000(50)
  • 2030(38)
  • 10000(21)
材質
  • その他(1)
  • アルミニウム(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリオレフィンフォーム(5)
  • 塩ビ(PVC)(4)
ブランド
  • エスコ(8)
  • TORAY(東レ)(4)
  • アキレス(3)
  • 協和産業(マット)(2)
  • コクゴ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 永興化成(1)
  • 関東冷熱工業(1)
  • WARLON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヤマット 永興化成ツヤマット永興化成(31件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(黒)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
軟質塩化ビニールシート コクゴ軟質塩化ビニールシートコクゴ
35,980税込39,578
1巻(5m)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)915
トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(白)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付 SUGICO(スギコ)東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
トーレペフ(黒) TORAY(東レ)トーレペフ(黒)TORAY(東レ)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
48日以内出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
トーレペフ(白) TORAY(東レ)トーレペフ(白)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
48日以内出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業
21,980税込24,178
1枚(1本)
当日出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
21,980税込24,178
1枚
8日以内出荷
防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
35,300税込38,830
1個
8日以内出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)5エスコ品番EA911AV-5幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
69,600税込76,560
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×5アズワン品番64-7944-63
ハルワーロン WARLONハルワーロンWARLON
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
パーティクルマット 協和産業(マット)パーティクルマット協和産業(マット)
59,980税込65,978
1本(5m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)5幅(mm)1000質量(kg)40
平板(梨地) 協和産業(マット)平板(梨地)協和産業(マット)
63,980税込70,378
1本(20m)
翌々日出荷
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)910質量(kg)38
防炎ビニール アキレス防炎ビニールアキレス
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷
優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1370RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-112厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-111厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-11厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-102厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-101厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-1厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材