絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
長さ(mm)
  • 950
  • 100(35)
  • 200(34)
  • 300(61)
  • 320(12)
  • 400(19)
  • 450(27)
  • 500(50)
  • 600(43)
  • 650(12)
  • 700(17)
  • 800(17)
  • 900(29)
  • 1000(193)
  • 1100(13)
  • 1200(24)
  • 1820(18)
  • 2000(33)
  • 5000(15)
  • 10000(17)
  • 20000(11)
材質
  • ピーク(PEEK)(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
ブランド
  • サンペルカ(1)
  • Ensinger(エンズィンガー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒Ensinger(エンズィンガー)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材