絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 光モール(16)
  • (6)
  • コクゴ(2)
  • タキロンシーアイ(2)
  • アクリサンデー(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 福田金属(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • TRUSCO(1)
  • サンペルカ(1)
  • モリマーサム樹脂工業(1)
  • K9(駒谷)(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(2)
長さ(mm)
  • 1820
  • 100(52)
  • 200(50)
  • 300(108)
  • 400(33)
  • 450(33)
  • 500(97)
  • 600(62)
  • 700(30)
  • 800(30)
  • 900(53)
  • 1000(259)
  • 1100(29)
  • 1200(39)
  • 1300(23)
  • 1380(49)
  • 1850(52)
  • 2000(54)
  • 2030(38)
  • 10000(21)
材質
  • ABS樹脂(7)
  • アクリル(1)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(8)
  • ポリスチレン(PS)(6)
  • 塩ビ(PVC)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
ポリカ中空ボード モノタロウポリカ中空ボードモノタロウ(88件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2枚)
当日出荷
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚透明全光線透過率(%)70-80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブラックアングル 光モールブラックアングル光モール(13件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光ジョイント用ポリカジョイナー コ型(21件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
ポリカーボネート中空ボード TRUSCOポリカーボネート中空ボードTRUSCO(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ジョイント用ポリカジョイナー I型(11件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
グレーPSアングル 光モールグレーPSアングル光モール(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エンビ 平板 光エンビ 平板(1件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 白ES 9700A タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700Aタキロンシーアイ
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800Aタキロンシーアイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂透明幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
スーパーPETプレート コクゴスーパーPETプレートコクゴ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
硬質塩ビシート コクゴ硬質塩ビシートコクゴ
8,398税込9,238
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910
樹脂エンドアングル ホワイトウッド 光モール樹脂エンドアングル ホワイトウッド光モール
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
ポリカシート アイリスオーヤマポリカシートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 優れた耐熱性・耐寒性があります。 耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。 長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)
ブラックアングル 硬質ABS製 光モールブラックアングル 硬質ABS製光モール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック
TSプレミアムボード 紙貼り グリーンクロスTSプレミアムボード 紙貼りグリーンクロス
10,980税込12,078
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
樹脂エンドアングル(チーク) 光モール樹脂エンドアングル(チーク)光モール
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
スチロール板 光スチロール板
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
ブラックアングル 硬質PS製 光モールブラックアングル 硬質PS製光モール
169税込186
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
ポリプレート モリマーサム樹脂工業ポリプレートモリマーサム樹脂工業
24,980税込27,478
1セット(10枚)
3日以内出荷
・低発泡ポリエチレン樹脂板!・耐薬品性良好!作業性良好!・再利用可能!水洗いOK!・多数実績あり!
材質低発泡ポリエチレン樹脂幅(mm)910厚さ(mm)2.4
ハモニカーボヒートカット アクリサンデーハモニカーボヒートカットアクリサンデー
18,980税込20,878
1セット(5枚)
当日出荷
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3ティーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カラーカブセ 光モール樹脂カラーカブセ光モール
229税込252
1本
当日出荷
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)ホワイト長さ(mm)1820
樹脂カラージョイナー コ型 光モール樹脂カラージョイナー コ型光モール
129税込142
1本
当日出荷
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
カラーエース(サイン) 福田金属カラーエース(サイン)福田金属
28,980税込31,878
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンビ板 スモーク透明 光エンビ板 スモーク透明
17,980税込19,778
1枚
9日以内出荷
電気絶縁性・対薬品性に優れています。難燃性です。
用途標示板・ディスプレイ・電気絶縁材に。トラスコ品番217-8046材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3スモーク透明高さ(mm)小/大:1820縦(mm)1820横(mm)910
ハモニカーボ アクリサンデーハモニカーボアクリサンデー
17,980税込19,778
1セット(5枚)
6日以内出荷
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3クリアRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂プレート アクリル板 K9(駒谷)樹脂プレート アクリル板K9(駒谷)
78,980税込86,878
1セット(2枚)ほか
5日以内出荷
PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
TSプレミアムボード 片面のり付き グリーンクロスTSプレミアムボード 片面のり付きグリーンクロス
14,980税込16,478
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様片面糊付き材質スチレン
カラーエース(装飾) 福田金属カラーエース(装飾)福田金属
87,980税込96,778
1箱(3枚)
翌々日出荷
軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。 屋内用ミラー8色をラインナップ。 国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
チョコアングル 硬質PVC製 光モールチョコアングル 硬質PVC製光モール
3,598税込3,958
1セット(30本)
翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820チョコ

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材