絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(7)
長さ(mm)
  • 495(1)
  • 1000(13)
  • 1820(7)
  • 3000(2)
材質
  • ABS樹脂
  • その他(6)
  • アクリル(191)
  • エラストマー(4)
  • ナイロン(124)
  • ピーク(PEEK)(7)
  • ベークライト(7)
  • ポリアセタール(POM)(38)
  • ポリアミドイミド(PAI)(6)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(PE)(105)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(12)
  • ポリエーテルイミド(PEI)(7)
  • ポリオレフィンフォーム(8)
  • ポリカーボネート(PC)(50)
  • ポリスチレン(PS)(24)
  • ポリプロピレン(PP)(30)
  • 塩ビ(PVC)(93)
  • 樹脂(7)
  • 発泡スチロール(7)
ブランド
  • 光モール(15)
  • エスコ(12)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
389税込428
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000透明厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(2件のレビュー)
579税込637
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダークABS三角棒 光モールダークABS三角棒光モール(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000ホワイト
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
ホワイトABS三角棒 光モールホワイトABS三角棒光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックアングル 硬質ABS製 光モールブラックアングル 硬質ABS製光モール
639税込703
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ナチュラル
樹脂エンドアングル ホワイトウッド 光モール樹脂エンドアングル ホワイトウッド光モール
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュアズワン品番64-2282-76取付穴ピッチ(mm)3.5
170x120x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)120×15×170ベージュアズワン品番64-2282-69取付穴ピッチ(mm)3.5
120x120x15mm 取付自在板(ホワイト) エスコ120x120x15mm 取付自在板(ホワイト)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)120×15×120ホワイトアズワン品番64-2282-80取付穴ピッチ(mm)3.5
樹脂エンドアングル(チーク) 光モール樹脂エンドアングル(チーク)光モール
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
490x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×490ベージュアズワン品番64-2282-75取付穴ピッチ(mm)3.5
360x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×360ベージュアズワン品番64-2282-73取付穴ピッチ(mm)3.5
310x215x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)215×15×310ベージュアズワン品番64-2282-72取付穴ピッチ(mm)3.5
260x180x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)180×25×260ベージュアズワン品番64-2282-71取付穴ピッチ(mm)3.5
200x145x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)145×15×200ベージュアズワン品番64-2282-70取付穴ピッチ(mm)3.5
120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)80×120×15ベージュアズワン品番64-2282-68取付穴ピッチ(mm)3.5
76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト) エスコ76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)76×10×76ホワイトアズワン品番64-2282-79取付穴ピッチ(mm)3.5
120x120x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ120x120x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)120×15×120ベージュアズワン品番64-2282-60取付穴ピッチ(mm)3.5
76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ) エスコ76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)76×10×76ベージュアズワン品番64-2282-59取付穴ピッチ(mm)3.5

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材