RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径16mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、動作温度 Max+100℃、ポリマータイプホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。