2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります