樹脂素材 :「ベアリング 規格 寸法」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野
長さ(m)1
幅(mm)610
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。