樹脂素材 :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色透明
規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)1015以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%)0.1
酸素指数24
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
比熱(J/g・k)1.35
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
曲げ応力値(MPa)71
サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。