絞り込み
厚さ(mm)
- 3.5(1)
ブランド
- NSGインテリア
- ノーブランド(35)
- 山中産業(3)
- AGC(1)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- サンゴバン(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- 日本板硝子(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.5(1)

【オーダー】マジックミラー
NSGインテリア¥5,606~税込¥6,167~1枚3日以内出荷ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。用途窓、扉、実験機器、防犯、手品材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)3、5最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200比重2.5可視光線透過率(%)8最大長(mm)1800誤差±1カットサイズ(mm)最小:30可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属素材
- ゴム素材
- 樹脂素材
- ガラス・ビニールシート・その他
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)