ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。

FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ280Kモノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.8[280]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87
下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ500Kモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ250Kモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85
下方押え型エアークランプ カクタ下方押え型エアークランプカクタ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から47日以内出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
ラッチ型トグルクランプ エスコラッチ型トグルクランプエスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から翌日出荷
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ90kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ340kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1200kg トグルクランプ エスコ1200kg トグルクランプエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)関連資料(0.07MB)
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
横型トグルクランプ ST-SMITH横型トグルクランプST-SMITH
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ204kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコエスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ50kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ90kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ700kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
318kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ318kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-1寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)225締付け能力318kg取付穴(mm)Φ6.3×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
バリクランプ(下方押え型) スーパーツールバリクランプ(下方押え型)スーパーツール
5,498税込6,048
1組
当日出荷から翌々日出荷
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から34日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6803 ナベヤトグルダウンクランプ6803ナベヤ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコトグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
縦ラッチ型。
材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
トグルクランプ (ラッチ型) エスコトグルクランプ (ラッチ型)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ラッチ型・横フック型。
材質スチール (亜鉛メッキ)
トグルクランプ (オートアジャスト) エスコトグルクランプ (オートアジャスト)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
垂直レバー・下方押え型。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
下方押え型ハンドル横型手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ ロック機構付 ST-SMITH横型トグルクランプ ロック機構付ST-SMITH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY Bトグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)SPEEDY B
4,598税込5,058
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ204kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ(1件のレビュー)
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル横型下方圧え