スピーディブロック 引型SPEEDY B当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
スピーディブロック 縦型SPEEDY B当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
スピーディブロック 重荷重 縦型SPEEDY B当日出荷から翌々日出荷
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック 縦型SPEEDY B当日出荷から翌々日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
スピーディブロック 横型SPEEDY B当日出荷から翌々日出荷
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール
トグルクランプSPEEDY B当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
トグルクランプ(縦型)SPEEDY B当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3