絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(8)
  • 大見工業(3)
  • ユニカ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 日東工器(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 24.5
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(18)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(20)
  • 28(19)
  • 29(16)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(4)
  • 50(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • ステンレス板(7)
  • パイプ(1)
  • 平板(1)
  • 形鋼(9)
  • 真鍮(2)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(6)
  • 鋼板(11)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
19(19)
22(22)
24(19)
24.5
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)35QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350ミヤナガ(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
スチールコア HiKOKI(旧:日立工機)スチールコアHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ジェットブローチ 25L 日東工器ジェットブローチ 25L日東工器
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
6,132税込6,745
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
デルタゴンメタルボーラー750 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー750ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
デルタゴンメタルボーラー750A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー750Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用大見工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
メタルボーラー 350 ミヤナガメタルボーラー 350ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等刃数6

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体