絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 24.5
  • 18(19)
  • 19(16)
  • 20(18)
  • 21(17)
  • 21.5(16)
  • 22(20)
  • 23(16)
  • 23.5(17)
  • 24(17)
  • 25(19)
  • 26(19)
  • 26.5(20)
  • 27(18)
  • 28(18)
  • 29(15)
  • 30(17)
  • 31(16)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(4)
  • 50(2)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • ステンレス板(6)
  • パイプ(1)
  • 平板(1)
  • 形鋼(8)
  • 真鍮(2)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(6)
  • 鋼板(10)
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • 大見工業(3)
  • ユニカ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 日東工器(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(19)
20(18)
22(20)
25(19)
26(19)
26.5(20)
27(18)
28(18)
30(17)
35(18)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    6,132税込6,745
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • デルタゴンメタルボーラー750A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750A

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • デルタゴンメタルボーラー750 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体