絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(5)
  • ユニカ(3)
  • 大見工業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 日東工器(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 37
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(20)
  • 28(19)
  • 29(16)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(2)
  • 50(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • カーボン(1)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(5)
  • 形鋼(6)
  • 真鍮(1)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(7)
全長(mm)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
20(19)
22(22)
24(19)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
7,165税込7,882
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ大見工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体