付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)2
高さ(mm)140
倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)290
横(mm)280
文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
用途長い材料の加工に
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
最大加工長さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。