絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(1)
  • ミヤナガ(32)
  • 大見工業(29)
  • 日東工器(27)
  • ミスターマイスター(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ホーザン(1)
  • I-TOOL(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 21.5(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 23.5(3)
  • 24(3)
  • 24.5(3)
  • 25(3)
  • 25.5(3)
  • 26(3)
  • 26.5(3)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 33(3)
有効長(mm)
  • 50(1)
適合材
  • アングル鋼(2)
  • チャンネル鋼(2)
全長(mm)
  • 73(1)
  • 80(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(3)
25.5(3)
26(3)
26.5(3)
27(3)
28(3)
29(3)
30(3)
31(3)
33(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ ユニカメタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプユニカ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm ユニカメタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mmユニカ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス25 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体