絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 40(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 73(1)
適合材
- アングル鋼(2)
- チャンネル鋼(2)
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(1)
- ミヤナガ(24)
- 日東工器(23)
- 大見工業(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ホーザン(1)
- ギガ・セレクション(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
23(2)
24.5(2)
25(2)
25.5(2)
26(2)
30(2)
31(2)
32(2)
33(2)
40(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
ユニカ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品