磁気ボール盤用工具本体 :「磁気」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
17.5(2)
20(2)
21(2)
21.5(2)
22(2)
24.5(2)
25(2)
26(2)
26.5(2)
31(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17 適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)76 適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用 トラスコ品番275-2034 質量(g)16 適合ブローチホルダー- メーカー商品コード37185
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6 適合AMT-18、AMW-22 種別ミニブローチ 全長(mm)15 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ 全長(mm)15 適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22 最大板厚(mm)6 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工器純正のブローチ用パイロットピンです。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材軟鋼材 適合機種日東工器製 材質刃部:超硬チップ 最大加工厚(mm)75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全長(mm)133 トラスコ品番778-0249 適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用) 名称パイロットピンA4 メーカー商品コード14894
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)63 加工可能板厚(mm)最大25
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材 適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A 材質(刃)超硬チップ 最大加工厚(mm)75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)156 適合機種A-100、BHM-14075 タイプ75L 最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ能力(mm)Φ22.0 最大板厚(mm)6 適合AMW-22 トラスコ品番221-6442 種別ミニブローチ 全長(mm)15 質量(g)20 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材) メーカー商品コード57118
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種A-5500/ARA-100A 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)117 刃径(Φmm)28.5 適合材軟鋼材 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材) 最大加工厚(mm)75 メーカー商品コード71411
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

トラスコ品番777-0111 適合機種MT-200B ねじサイズM10 メーカー商品コード24685
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)90 タイプ重ね板用50L 最大板厚(mm)50 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。 適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)20 板厚(mm)最大加工:25
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用 適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075 メーカー商品コード95198
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192 適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプ トラスコ品番117-3855 適合ブローチホルダーBHM-14075 メーカー商品コード14893
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー商品コード15321
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります